Beli legrand terminal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand Terminal Block Power Distribution Type (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp829.900

    Legrand Terminal Block Power Distribution Type (Terminal Panel Listrik)
    atribut:
    • Pole Type: Neutral and Earth
    • Number of Holes: 2x8 holes
  2. Legrand Terminal Block IP 2X (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp749.900

    Legrand Terminal Block IP 2X (Terminal Panel Listrik)
    atribut:
    • Depth (mm): 16
    • Mounting Method: DIN rail
    • Number of Pole: 1
    • Connection Type: Screwing
    • Height (mm): 30
    • Contact Safe: Yes
  3. Legrand Entry Terminal
    Mulai

    Rp1.399.900

    Legrand Entry Terminal
    atribut:
    • Width (mm): 17.5
    • Height (mm): 37
    • Depth (mm): 19
    • Contact Safe: Yes
    • Connection Type: Screwing
    • Number of Pole: 1
  4. Legrand End Cap Viking 3 (Tutup Ujung Terminal)
    Mulai

    Rp469.900

    Legrand End Cap Viking 3 (Tutup Ujung Terminal)
    atribut:
    • Partition Model: No
    • Color: Grey
    • Snap In: Yes
    • Inflammability Class of Insulation Material According To With Ul94: V2
    • End Plate Model: Yes
  5. monotaro Group Terminal Block
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.000

    monotaro Group Terminal Block
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Terminal Strip, Barrier Terminal
    atribut:
    • Material: [Terminal base] Phenol (black), [Cover] PC (transparent)/UL94-V0, [Conductive plate] Brass (nickel plating), [Terminal screw part] Iron (chromate), [Inscription seal] Fiber
    • Number of Poles: 6P
    • Type of Sign: Direct attachment
    • Rated Insulation Voltage (V) : 600
    • Terminal Connection: screw
    • Withstand Voltage (V) : 2500
  6. Sato Parts Screw Relay Terminal Block Two-Row
    66%
    Mulai

    Rp159.900

    Sato Parts Screw Relay Terminal Block Two-Row
    atribut:
    • Specification: RoHS compliant
    • Mounting Method: Screwed
    • Rating: 250V-30A
    • Withstand Voltage: AC2000 (1 min.)
  7. KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

  8. Legrand Terminal Block Connecting Type (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Legrand Terminal Block Connecting Type (Terminal Panel Listrik)
    atribut:
    • Material Insulation Body: Thermoplastic
    • Inflammability Class of Insulation Material According To With Ul94: V2
  9. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  10. Sato Parts Terminal Block ML-11-50F
    53%
    Mulai

    Rp189.900

    Sato Parts Terminal Block ML-11-50F
    atribut:
    • Specification: RoHS compliant
    • Mounting Method: Screwed
    • Rating: 500V-50A
    • Withstand Voltage: AC2000 (1 min.)
    • Terminal Screws: M6x12
    • Material (Insulator): Phenol (UL94V-0)
  11. INGCO Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp179.900

    INGCO Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    INGCO Stop Kontak Terminal (4 Switch) // Colokan Listrik Lubang
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Maximum Current (A) : 13
    • Size (mm²): 3x1.25 power cable
  12. Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp63.900

    Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
  13. Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Cable (m): 1.5
    • Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
  14. Kasuga Electric Set Terminal Block T10
    Mulai

    Rp119.900

    Kasuga Electric Set Terminal Block T10
    atribut:
    • Material: Main body: Phenol, Cover: Polycarbonate
    • Number of Poles: 6
    • Length (mm): 82
    • Width (mm): 30
    • Height (mm): 21
    • Rating: 250V-20A
    • Specification: Terminal screw M3.5
    • Commercial frequency and voltage resistance: 2000V 1 minute
    • Impulse voltage resistance: 4000V
    • Compatible Electric Wire (mm²): 0.75 to 2
  15. Fort Terminal Block Krustin (Terminal Panel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

Daftar Harga legrand terminal Terbaru October 2026
Legrand Terminal Block Power Distribution Type (Terminal Panel Listrik)Rp829.900
Legrand Terminal Block IP 2X (Terminal Panel Listrik)Rp749.900
Legrand Entry TerminalRp1.399.900
Legrand End Cap Viking 3 (Tutup Ujung Terminal)Rp469.900
monotaro Group Terminal BlockRp74.000
Legrand Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Rp399.900
Sato Parts Screw Relay Terminal Block Two-RowRp159.900
Legrand Plug Head 2P+E (Steker)Rp779.900
KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)Rp33.900
Legrand Terminal Block Connecting Type (Terminal Panel Listrik)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)